https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-HMSHA26-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJobE1pOHhNREUxTURZM09ERXpORGd4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOUlUVk5JUVRJMlh6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkN2E4OWZkMjZiNDlmMThkNDNjZWExNzI3NTk0Yzc5MDQ2MGEwYzQyM2FjMGNhYmQ2YzA2NTE3ZGIzMDc5OTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-HMSHA26-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJobE1pOHhNREUxTURZM09ERXpORGd4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOUlUVk5JUVRJMlh6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkN2E4OWZkMjZiNDlmMThkNDNjZWExNzI3NTk0Yzc5MDQ2MGEwYzQyM2FjMGNhYmQ2YzA2NTE3ZGIzMDc5OTA
SKF
SKF
15545 / 1.552X3.16X0.546 HMSHA26 V
SKF SKF
描述
SKF 15545 / 1.552X3.16X0.546 HMSHA26 V
Oil Seal; 1.552" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.546" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.546" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSHA26 Seal Design Code
制造商部件号
15545 / 1.552X3.16X0.546 HMSHA26 V
BDI部件号
1243008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15545-1-552X3-16X0-546-HMSHA26-V/p/1243008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311376273
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMSHA26
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSHA26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.552" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.546" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.546" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSHA26 Seal Design Code
实际宽度
0.546 英寸 | 13.868 毫米
轴直径
1.552 英寸 | 39.421 毫米
名义宽度
0.546 英寸 | 13.868 毫米
安装
3.16英寸 | 80.264毫米