15546 / 1.563X2.372X1.07 HMSA31 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA31-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoak5DOHhNRGN4TVRNMU1qY3dOVEExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV6TVY4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWIxNjdkMjY4ZWVhY2VjNTZmZDQxMGU5ZjhlMzFjYzZlZjY2MWNmNmU5ZDJlMjJjNDJhNjZlYTNkNjRiZWIzNQ
1243010 油封 

SKF SKF

15546 / 1.563X2.372X1.07 HMSA31 P

描述

SKF 15546 / 1.563X2.372X1.07 HMSA31 P

Lip Seal; 1-9/16" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 1.07" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.07" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA31 Seal Design Code

制造商部件号

15546 / 1.563X2.372X1.07 HMSA31 P

BDI部件号
1243010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311015806
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA31
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA31
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15546
重量/磅
0.182
详细描述
Lip Seal; 1-9/16" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 1.07" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.07" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA31 Seal Design Code
实际宽度
1.07 英寸 | 27.178 毫米
安装
2.372英寸 | 60.249毫米
轴直径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
名义宽度
1.07 英寸 | 27.178 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新