15560 / 1.552X2.446X0.5 D8 RT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-D8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoa055OHhNRGN4TVRNd05qZ3lPVGcxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwUTRYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRkZmYzYzMwNWIzYjAyNTg0Mjk3NDM3NzcxZmFkNjYyMWM3NWQzZjE5ZDQ3MjYyMGM0MmU5NjcwMjUwOTc1N2M
1243014 油封 

SKF SKF

15560 / 1.552X2.446X0.5 D8 RT

描述

SKF 15560 / 1.552X2.446X0.5 D8 RT

Lip Seal; 1.552" Shaft Dia; 2.446" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D8 Seal Design Code

制造商部件号

15560 / 1.552X2.446X0.5 D8 RT

BDI部件号
1243014

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311279734
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
D8
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | PTFE Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15560
重量/磅
0.107
详细描述
Lip Seal; 1.552" Shaft Dia; 2.446" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D8 Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.552 英寸 | 39.421 毫米
安装
2.446英寸 | 62.128毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新