156264UA-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-TL6-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoalppOHhNRGN4TVRNeE5UUTRNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxUk1ObDh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGE5Y2NmM2QwMWU2MmIwMTYyYWM3NDg2MWIyZDA1OTY5MmFiYjgyNGVjMTE3Y2VjNWY4NDJhNDUyZjNlYmM1Yw
902536 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

156264UA-BX

描述

DICHTOMATIK 156264UA-BX

1-9/16" Shaft Dia; 2.684" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; UA Seal Design Code

制造商部件号

156264UA-BX

BDI部件号
902536

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886035138
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_TL6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
UA
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
156264UA
详细描述
1-9/16" Shaft Dia; 2.684" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; UA Seal Design Code
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
2.684英寸 | 68.174毫米
轴直径
1.563 英寸 | 39.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新