https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS7-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc1TVM4eE1EYzJPVFkxTkRNME9UZzFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6ZGZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU3NjI4ZGQwNGI3OWJlOGQwYThjMDFhYjVmMDc0ODc4ZDczMzBkNzM2NjgyODc5NjY2ZTU1ZjRiMmM0NDJlZTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS7-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc1TVM4eE1EYzJPVFkxTkRNME9UZzFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6ZGZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU3NjI4ZGQwNGI3OWJlOGQwYThjMDFhYjVmMDc0ODc4ZDczMzBkNzM2NjgyODc5NjY2ZTU1ZjRiMmM0NDJlZTI
SKF
SKF
1568157 / 15.688X17X0.75 HS7 V
SKF SKF
描述
SKF 1568157 / 15.688X17X0.75 HS7 V
15-11/16" Shaft Dia; 17" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
制造商部件号
1568157 / 15.688X17X0.75 HS7 V
BDI部件号
22780075
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1568157-15-688X17X0-75-HS7-V/p/22780075
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311502092
重量 / Kilogram
0.706
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS7
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1568157
重量/磅
1.556
详细描述
15-11/16" Shaft Dia; 17" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
17英寸 | 431.8毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
15.688 英寸 | 398.475 毫米