15722 / 1.575X2.52X0.394 HMSA102 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA102-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoa01pOHhNREUxTURZNU5EZzBOalE1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TURKZk1sOU9VMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGIyOTJiMTY5NjhlODk5NGFkZGIxM2RhOTNjMjRlMTdlODJiYmIyNmU4NzkyOWI3MTFhZDQxODE3MTVjZDBkNQ
22779779 油封 

SKF SKF

15722 / 1.575X2.52X0.394 HMSA102 P

描述

SKF 15722 / 1.575X2.52X0.394 HMSA102 P

Oil Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.52" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HMSA102 Seal Design Code

制造商部件号

15722 / 1.575X2.52X0.394 HMSA102 P

BDI部件号
22779779

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311491501
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA102
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA102
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.52" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HMSA102 Seal Design Code
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
安装
2.52英寸 | 64.008毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新