SKF
SKF
15727 / 1.575X2.283X0.415 HMSA25 V
SKF SKF
描述
SKF 15727 / 1.575X2.283X0.415 HMSA25 V
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.283" Housing Bore; 0.415" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.415" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code
制造商部件号
15727 / 1.575X2.283X0.415 HMSA25 V
BDI部件号
1243074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15727-1-575X2-283X0-415-HMSA25-V/p/1243074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311281775
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA25
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA25
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15727
重量/磅
0.086
详细描述
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.283" Housing Bore; 0.415" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.415" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
实际宽度
0.415 英寸 | 10.541 毫米
名义宽度
0.415 英寸 | 10.541 毫米
安装
2.283英寸 | 57.988毫米