15731 / 1.575X2.04X0.29 HMSA32 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA32-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMVlTOHhNRGN4TVRNMU16YzFNell6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV6TWw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2ZhZGZiODhkNjE2MzQxMGUwZmJjYWUwMjRlNThkMDlmNWQzMGIyMWE5MDRlZmQ4OGNjM2JjODY2ZGZiZWE3MQ
1243077 油封 

SKF SKF

15731 / 1.575X2.04X0.29 HMSA32 R

描述

SKF 15731 / 1.575X2.04X0.29 HMSA32 R

1.575" Shaft Dia; 2.04" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA32 Seal Design Code

制造商部件号

15731 / 1.575X2.04X0.29 HMSA32 R

BDI部件号
1243077

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311292238
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA32
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA32
其它特点
Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15731
重量/磅
0.111
详细描述
1.575" Shaft Dia; 2.04" Housing Bore; 0.29" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA32 Seal Design Code
安装
2.04英寸 | 51.816毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
名义宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
实际宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新