SKF
SKF
15746 / 1.575X2.165X0.328 HMA9 R
SKF SKF
描述
SKF 15746 / 1.575X2.165X0.328 HMA9 R
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.165" Housing Bore; 0.328" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 21/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA9 Seal Design Code
制造商部件号
15746 / 1.575X2.165X0.328 HMA9 R
BDI部件号
1243088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15746-1-575X2-165X0-328-HMA9-R/p/1243088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311015974
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA9
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA9
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15746
重量/磅
0.091
详细描述
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.165" Housing Bore; 0.328" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 21/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA9 Seal Design Code
安装
2.165英寸 | 54.991毫米
名义宽度
0.328 英寸 | 8.331 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
实际宽度
0.328 英寸 | 8.331 毫米