https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-W4-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJneVl5OHhNRGN4TVRBek56VXdPVFkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxYzBYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY4Y2E0YTk2ZDIyY2ViOTllOTlhMmUzMzI2ZDk1NTRjODYyMjRmZWYzNzlhYmU2NWQ5YTYzMmFjNzI3YmEwYjg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-W4-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJneVl5OHhNRGN4TVRBek56VXdPVFkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxYzBYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY4Y2E0YTk2ZDIyY2ViOTllOTlhMmUzMzI2ZDk1NTRjODYyMjRmZWYzNzlhYmU2NWQ5YTYzMmFjNzI3YmEwYjg
SKF
SKF
15766 / 1.563X2.758X0.5 W4 R
SKF SKF
描述
SKF 15766 / 1.563X2.758X0.5 W4 R
Lip Seal; 1-9/16" Shaft Dia; 2.758" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; W4 Seal Design Code
制造商部件号
15766 / 1.563X2.758X0.5 W4 R
BDI部件号
1243132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15766-1-563X2-758X0-5-W4-R/p/1243132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311016025
重量 / Kilogram
0.076
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_W4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
W4
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15766
重量/磅
0.199
详细描述
Lip Seal; 1-9/16" Shaft Dia; 2.758" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; W4 Seal Design Code
轴直径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.758英寸 | 70.053毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米