https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA92-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhpWmk4eE1EYzJPVEF5TkRnM05qVTNOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJPVEpmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMzI2MTg1NjdmZWIwNzRiODMwZGE4ODAyYzZhZDRkZGFlYTIxNzdmNDkwOTk1ZjM1Mzg1NjkzN2Q4ODNiZGQw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA92-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhpWmk4eE1EYzJPVEF5TkRnM05qVTNOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJPVEpmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMzI2MTg1NjdmZWIwNzRiODMwZGE4ODAyYzZhZDRkZGFlYTIxNzdmNDkwOTk1ZjM1Mzg1NjkzN2Q4ODNiZGQw
SKF
SKF
15767 / 1.575X2.519X0.354 HMSA92 P
SKF SKF
描述
SKF 15767 / 1.575X2.519X0.354 HMSA92 P
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.519" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
制造商部件号
15767 / 1.575X2.519X0.354 HMSA92 P
BDI部件号
22779643
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15767-1-575X2-519X0-354-HMSA92-P/p/22779643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311487573
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15767
重量/磅
0.068
详细描述
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.519" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
安装
2.519英寸 | 63.983毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米