15788 / 1.552X3.16X0.665 CRWA31 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA31-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnell5OHhNRGN4TVRBeU16a3hNRGswTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMEV6TVY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDZiOTIxZGFiODMzYTA0ZjFlMzRiYTBmMzk4Nzg1MWU3YWM0OTQ4NzkyNWMxYmUzZjE3YzlkMTk2OTFhMTBjOQ
1414062 油封 

SKF SKF

15788 / 1.552X3.16X0.665 CRWA31 P

描述

SKF 15788 / 1.552X3.16X0.665 CRWA31 P

Lip Seal; 1.552" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.665" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.665" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA31 Seal Design Code

制造商部件号

15788 / 1.552X3.16X0.665 CRWA31 P

BDI部件号
1414062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311016063
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA31
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA31
其它特点
Without Inner Case | Modified U-Shape Steel Shell | Hydrodynamic Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15788
重量/磅
0.186
详细描述
Lip Seal; 1.552" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.665" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.665" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA31 Seal Design Code
实际宽度
0.665 英寸 | 16.891 毫米
轴直径
1.552 英寸 | 39.421 毫米
名义宽度
0.665 英寸 | 16.891 毫米
安装
3.16英寸 | 80.264毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新