SKF
SKF
15790 / 1.563X2.92X0.409 HMSA96S R
SKF SKF
描述
SKF 15790 / 1.563X2.92X0.409 HMSA96S R
Lip Seal; 1-9/16" Shaft Dia; 2.92" Housing Bore; 0.409" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.409" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96S Seal Design Code
制造商部件号
15790 / 1.563X2.92X0.409 HMSA96S R
BDI部件号
1243142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15790-1-563X2-92X0-409-HMSA96S-R/p/1243142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311153782
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA96S
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA96S
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15790
重量/磅
0.161
详细描述
Lip Seal; 1-9/16" Shaft Dia; 2.92" Housing Bore; 0.409" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.409" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA96S Seal Design Code
安装
2.92英寸 | 74.168毫米
轴直径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
名义宽度
0.409 英寸 | 10.389 毫米
实际宽度
0.409 英寸 | 10.389 毫米