15791 / 1.552X3.16X0.53 CRSHA8 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSHA8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lpOHhNRGN4TVRBME1ERTVOall6T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMGhCT0Y4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDcwYjkyNmY0ZTM3ZDUwYTNjYjMzZDU4NzM4ZjBiOTQ4ZDU1NGYxMGY1OTkzNmI5ODYwOGJmY2EzODE5YjAxOQ
1414063 油封 

SKF SKF

15791 / 1.552X3.16X0.53 CRSHA8 V

描述

SKF 15791 / 1.552X3.16X0.53 CRSHA8 V

Lip Seal; 1.552" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.53" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.53" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA8 Seal Design Code

制造商部件号

15791 / 1.552X3.16X0.53 CRSHA8 V

BDI部件号
1414063

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311902786
重量 / Kilogram
0.093
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSHA8
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSHA8
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15791
重量/磅
0.264
详细描述
Lip Seal; 1.552" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.53" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.53" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA8 Seal Design Code
名义宽度
0.53 英寸 | 13.462 毫米
轴直径
1.552 英寸 | 39.421 毫米
安装
3.16英寸 | 80.264毫米
实际宽度
0.53 英寸 | 13.462 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新