15849 / 1.575X2.52X0.688 HMSA92S P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA92S-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnME9DODVOak13TURFd01EUTROVFF5TG1wd1p3fDY5ZDUzYmZhNGNiODI3ZTVmZTY5ZDExNWIzZDgyNGMzNjY2MWFjZjE5MTY0Y2U2ZmFjZWJlMTk3ZGEyZmE3ZDk
1243159 油封 

SKF SKF

15849 / 1.575X2.52X0.688 HMSA92S P

描述

SKF 15849 / 1.575X2.52X0.688 HMSA92S P

Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.52" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92S Seal Design Code

制造商部件号

15849 / 1.575X2.52X0.688 HMSA92S P

BDI部件号
1243159

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311016247
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92S
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92S
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15849
重量/磅
0.101
详细描述
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.52" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92S Seal Design Code
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
安装
2.52英寸 | 64.008毫米
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新