SKF
SKF
15867 / 1.575X2.992X0.492 HMSA92 P
SKF SKF
描述
SKF 15867 / 1.575X2.992X0.492 HMSA92 P
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.992" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
制造商部件号
15867 / 1.575X2.992X0.492 HMSA92 P
BDI部件号
1243161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15867-1-575X2-992X0-492-HMSA92-P/p/1243161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311016346
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15867
重量/磅
0.193
详细描述
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.992" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
名义宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米
安装
2.992英寸 | 75.997毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
实际宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米