JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
15976 H1L20
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 15976 H1L20
34-3/4" Shaft Dia; 36-3/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LUP Seal Design Code
制造商部件号
15976 H1L20
BDI部件号
19058852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15976-H1L20/p/19058852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834380166
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_ST-LUP
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
ST-LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15976 H1L20
详细描述
34-3/4" Shaft Dia; 36-3/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LUP Seal Design Code
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
36.75英寸 | 933.45毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
34.75 英寸 | 882.65 毫米