16064 / 1.625X2.328X0.438 TL7 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-TL7-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJobFpDOHhNRFUxTnpRek16QXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxUk1OMTh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWUyOGQwOWRmMTlmOTU4NzMwNzIwYzViY2I5NGQ1Mzc1NDA4ZmI0OGRkYTFkNzY4NDI3NTIwYmU3MDY1MWZjMg
1243389 油封 

SKF SKF

16064 / 1.625X2.328X0.438 TL7 R

描述

SKF 16064 / 1.625X2.328X0.438 TL7 R

Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2-21/64" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; TL7 Seal Design Code

制造商部件号

16064 / 1.625X2.328X0.438 TL7 R

BDI部件号
1243389

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311016650
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_TL7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
TL7
其它特点
Small | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16064
重量/磅
0.099
详细描述
Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2-21/64" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; TL7 Seal Design Code
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
安装
2.328英寸 | 59.131毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新