1609-1906-250ESBN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-SB-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJoaFlTODVOak13TVRRek9UTTROVGt3TG1wd1p3fDQ0MzgxZWNlMDFiN2YzNzA5N2FiY2MwZThmYzhhM2IyMDQwZWFhYmE2MThmOTUzMTRiNjZlOTkxNDAzN2FlMmM
19058913 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

1609-1906-250ESBN

描述

JOHNS MANVILLE 1609-1906-250ESBN

1-39/64" Shaft Dia; 1-29/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code

制造商部件号

1609-1906-250ESBN

BDI部件号
19058913

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834398741
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1609-1906-250ESBN
详细描述
1-39/64" Shaft Dia; 1-29/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code
轴直径
1.609 英寸 | 40.869 毫米
安装
1.906英寸 | 48.412毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新