

HARWAL
HARWAL
160X200X12A
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 160X200X12A
160MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
制造商部件号
160X200X12A
BDI部件号
445878
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/160X200X12A/p/445878
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
A
其它特点
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
160 200 12A
重量/磅
0.4
详细描述
160MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
轴直径
6.299 英寸 | 160 毫米
安装
7.874英寸 | 200毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米