SKF
SKF
16122 / 1.648X2.332X0.591 HMSA1 V
SKF SKF
描述
SKF 16122 / 1.648X2.332X0.591 HMSA1 V
Lip Seal; 1.648" Shaft Dia; 2.332" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA1 Seal Design Code
制造商部件号
16122 / 1.648X2.332X0.591 HMSA1 V
BDI部件号
1243434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16122-1-648X2-332X0-591-HMSA1-V/p/1243434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311279550
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA1
其它特点
Bore-Tite on OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16122
重量/磅
0.131
详细描述
Lip Seal; 1.648" Shaft Dia; 2.332" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA1 Seal Design Code
安装
2.332英寸 | 59.233毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
1.648 英寸 | 41.859 毫米