https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA16-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk55OHhNRGN4TVRNd05UWTFNREl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4Tmw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmQ4NTM2NzE2NjQ3ZjNlZWUwMDQyNTk2MTA3YWMwMTE1OGZmZjdlZmIxODg3MmY0OTk3N2JhNThiNmQ3ZmI5OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA16-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk55OHhNRGN4TVRNd05UWTFNREl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4Tmw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmQ4NTM2NzE2NjQ3ZjNlZWUwMDQyNTk2MTA3YWMwMTE1OGZmZjdlZmIxODg3MmY0OTk3N2JhNThiNmQ3ZmI5OA
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
1612845PTBJW-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 1612845PTBJW-BX
1.618" Shaft Dia; 2.841" Housing Bore; 0-1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ Seal Design Code
制造商部件号
1612845PTBJW-BX
BDI部件号
902565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1612845PTBJW-BX/p/902565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886416838
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA16
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TBJ
其它特点
Special Flanged Indented Case | Bi-Directional Helix
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1612845PTBJW
详细描述
1.618" Shaft Dia; 2.841" Housing Bore; 0-1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ Seal Design Code
轴直径
1.618 英寸 | 41.097 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.841英寸 | 72.161毫米