16141 / 1.614X2.401X0.315 HMSHA4 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSHA4-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhsWkM4eE1EYzJPREkzTnpZek5URXdNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTklRVFJmTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NTUwZmNhYWJlN2U2YmUxNTJmNTRmNzdiZmJlZjBhNTJjMWE1NmJhMGUwMWYwMzhlMTI1NDNhNTBjNWE5N2M2
22779653 油封 

SKF SKF

16141 / 1.614X2.401X0.315 HMSHA4 P

描述

SKF 16141 / 1.614X2.401X0.315 HMSHA4 P

Lip Seal; 1.614" Shaft Dia; 2.401" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA4 Seal Design Code

制造商部件号

16141 / 1.614X2.401X0.315 HMSHA4 P

BDI部件号
22779653

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311487696
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSHA4
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSHA4
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16141
重量/磅
0.117
详细描述
Lip Seal; 1.614" Shaft Dia; 2.401" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA4 Seal Design Code
轴直径
1.614 英寸 | 40.996 毫米
安装
2.401英寸 | 60.985毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新