https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA4-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMk1DOHhNRGN4TVRNd01Ea3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEUwWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwOWEzNWYzZDgyNmM0NGZjOTZlODRjOTk0YzVlYTdlMGMyZTg0ODU2MzgwNDU3NzY2ZGZiMTc5M2Y0YjFmYTgx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA4-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMk1DOHhNRGN4TVRNd01Ea3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEUwWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwOWEzNWYzZDgyNmM0NGZjOTZlODRjOTk0YzVlYTdlMGMyZTg0ODU2MzgwNDU3NzY2ZGZiMTc5M2Y0YjFmYTgx
SKF
SKF
16146 / 1.618X2.841X0.5 CRSA4 R
SKF SKF
描述
SKF 16146 / 1.618X2.841X0.5 CRSA4 R
Lip Seal; 1.618" Shaft Dia; 2.841" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA4 Seal Design Code
制造商部件号
16146 / 1.618X2.841X0.5 CRSA4 R
BDI部件号
1243450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16146-1-618X2-841X0-5-CRSA4-R/p/1243450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311993036
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA4
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16146
重量/磅
0.18
详细描述
Lip Seal; 1.618" Shaft Dia; 2.841" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA4 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.841英寸 | 72.161毫米
轴直径
1.618 英寸 | 41.097 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米