SKF
SKF
1618458 / 16.188X18X0.75 HS8 V
SKF SKF
描述
SKF 1618458 / 16.188X18X0.75 HS8 V
16-3/16" Shaft Dia; 18" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
1618458 / 16.188X18X0.75 HS8 V
BDI部件号
22780815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1618458-16-188X18X0-75-HS8-V/p/22780815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311536868
重量 / Kilogram
1.56
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1618458
重量/磅
3.439
详细描述
16-3/16" Shaft Dia; 18" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
16.188 英寸 | 411.175 毫米
安装
18英寸 | 457.2毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米