16204 / 1.625X2.443X0.64 C8 RR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-C8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnNU5DOHhNRFUxTnpjd05qVTJOemN4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTTRYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk2YmY3NjQyNWI2NWU2MTljYjI0ZDUyNmE5OTVkZDRlYTc3MzE3MjA0OGM5Y2JiYzVlZGI4MDFjOTViYTRhNWM
1243464 油封 

SKF SKF

16204 / 1.625X2.443X0.64 C8 RR

描述

SKF 16204 / 1.625X2.443X0.64 C8 RR

1-5/8" Shaft Dia; 2.443" Housing Bore; 0.64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C8 Seal Design Code

制造商部件号

16204 / 1.625X2.443X0.64 C8 RR

BDI部件号
1243464

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311016872
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_C8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
C8
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16204
重量/磅
0.256
详细描述
1-5/8" Shaft Dia; 2.443" Housing Bore; 0.64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C8 Seal Design Code
名义宽度
0.64 英寸 | 16.256 毫米
实际宽度
0.64 英寸 | 16.256 毫米
安装
2.443英寸 | 62.052毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新