16234VA5-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-204-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcwTnk4eE1EYzJOemswTmpZeE1qYzJOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU1EUmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQzZDE2NDYwNWM0ZmM5YWFmNWE3OTNjNDliYjQ3MDdiMDFkYmJkMWQ0Yzc2N2UwZGRmYjZjNmVmODAwNWUyM2Y
902573 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

16234VA5-H-BX

描述

DICHTOMATIK 16234VA5-H-BX

1-5/8" Shaft Dia; 2.327" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VA5-H Seal Design Code

制造商部件号

16234VA5-H-BX

BDI部件号
902573

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886221173
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_204
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VA5-H
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16234VA5-H
详细描述
1-5/8" Shaft Dia; 2.327" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VA5-H Seal Design Code
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
安装
2.327英寸 | 59.106毫米
名义宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
实际宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新