DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
16234VHY-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 16234VHY-BX
1-5/8" Shaft Dia; 2-21/64" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY Seal Design Code
制造商部件号
16234VHY-BX
BDI部件号
896750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16234VHY-BX/p/896750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886038498
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM18
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VHY
其它特点
Reverse Case Style | Indented Back Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16234VHY
详细描述
1-5/8" Shaft Dia; 2-21/64" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY Seal Design Code
实际宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
名义宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
安装
2.328英寸 | 59.131毫米