16295 / 1.625X2.565X0.75 HMSHASP R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSHA-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhqTmk4eE1EYzJPRFEzTVRjeE9UazJOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTklRVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWUzMzY5NDRjNTI1NDdiMGEyZDhjZWRlMWJmMTNjMmY2ODkxOTRiNGUxOThlMmE2NWUyOGFiMTA5MTI4NzdlNg
1243530 油封 

SKF SKF

16295 / 1.625X2.565X0.75 HMSHASP R

描述

SKF 16295 / 1.625X2.565X0.75 HMSHASP R

Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2.565" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHASP Seal Design Code

制造商部件号

16295 / 1.625X2.565X0.75 HMSHASP R

BDI部件号
1243530

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311000062
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSHASP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSHASP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16295
重量/磅
0.141
详细描述
Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2.565" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHASP Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
安装
2.565英寸 | 65.151毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新