https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA29-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoa09TOHhNRGN4TVRNd056QXlOalEyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV5T1Y4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzVjOTgwODFkYWFjYmI0ZGM0ODdjZjhhNmI3NTVkZDZhYmFjZGIwNGE0MTczMWFkYzg2NmM1YmFlZTUyMWU0Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA29-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoa09TOHhNRGN4TVRNd056QXlOalEyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV5T1Y4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzVjOTgwODFkYWFjYmI0ZGM0ODdjZjhhNmI3NTVkZDZhYmFjZGIwNGE0MTczMWFkYzg2NmM1YmFlZTUyMWU0Ng
SKF
SKF
16441 / 1.614X2.913X0.354 HMSA29 R
SKF SKF
描述
SKF 16441 / 1.614X2.913X0.354 HMSA29 R
Lip Seal; 1.614" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA29 Seal Design Code
制造商部件号
16441 / 1.614X2.913X0.354 HMSA29 R
BDI部件号
1243602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16441-1-614X2-913X0-354-HMSA29-R/p/1243602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311454742
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA29
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA29
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16441
重量/磅
0.099
详细描述
Lip Seal; 1.614" Shaft Dia; 2.913" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA29 Seal Design Code
安装
2.913英寸 | 73.99毫米
轴直径
1.614 英寸 | 40.996 毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米