SKF
SKF
16481 / 1.654X2.638X0.283 HMS14 V
SKF SKF
描述
SKF 16481 / 1.654X2.638X0.283 HMS14 V
Lip Seal; 1.654" Shaft Dia; 2.638" Housing Bore; 0.283" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.283" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code
制造商部件号
16481 / 1.654X2.638X0.283 HMS14 V
BDI部件号
22779305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16481-1-654X2-638X0-283-HMS14-V/p/22779305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311465489
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS14
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS14
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16481
重量/磅
0.077
详细描述
Lip Seal; 1.654" Shaft Dia; 2.638" Housing Bore; 0.283" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.283" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS14 Seal Design Code
安装
2.638英寸 | 67.005毫米
轴直径
1.654 英寸 | 42.012 毫米
实际宽度
0.283 英寸 | 7.188 毫米
名义宽度
0.283 英寸 | 7.188 毫米