

SKF
SKF
16489 / 1.654X2.362X0.276 HMSA7 P
SKF SKF
描述
SKF 16489 / 1.654X2.362X0.276 HMSA7 P
Lip Seal; 1.654" Shaft Dia; 2.362" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
16489 / 1.654X2.362X0.276 HMSA7 P
BDI部件号
1243622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16489-1-654X2-362X0-276-HMSA7-P/p/1243622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311287197
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16489
重量/磅
0.101
详细描述
Lip Seal; 1.654" Shaft Dia; 2.362" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
安装
2.362英寸 | 59.995毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
轴直径
1.654 英寸 | 42.012 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米