16491 / 1.654X2.55X0.53 HMSA95 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA95-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak9TOHhNRGN4TVRNd01Ua3hORFkxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEU1TlY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzgyYjk2NDE1M2ZhY2M5OWU4YTQ4NGU2NDZmZWExODUxNjg2YWY3ODNiZGQ5NDFmNzc2ZTgxMGE5OGI3N2JiNg
1243624 油封 

SKF SKF

16491 / 1.654X2.55X0.53 HMSA95 R

描述

SKF 16491 / 1.654X2.55X0.53 HMSA95 R

1.654" Shaft Dia; 2.55" Housing Bore; 0.53" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.53" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA95 Seal Design Code

制造商部件号

16491 / 1.654X2.55X0.53 HMSA95 R

BDI部件号
1243624

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311283199
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA95
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA95
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16491
重量/磅
0.069
详细描述
1.654" Shaft Dia; 2.55" Housing Bore; 0.53" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.53" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA95 Seal Design Code
安装
2.55英寸 | 64.77毫米
名义宽度
0.53 英寸 | 13.462 毫米
实际宽度
0.53 英寸 | 13.462 毫米
轴直径
1.654 英寸 | 42.012 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新