https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA101-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcyT1M4eE1EY3hNVE13T0RJd05qRXhNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFURXdNVjh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTAyOTAxNjI1NzE4YzZjMjA4YTNiZWFiYTQ1MDFmZTE1NjYxMzIyNGE2ODZkMzg4MTM3M2Q1ZWM5NGNjM2VlNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA101-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcyT1M4eE1EY3hNVE13T0RJd05qRXhNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFURXdNVjh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTAyOTAxNjI1NzE4YzZjMjA4YTNiZWFiYTQ1MDFmZTE1NjYxMzIyNGE2ODZkMzg4MTM3M2Q1ZWM5NGNjM2VlNw
SKF
SKF
16508 / 1.654X2.213X0.374 HMA101 R
SKF SKF
描述
SKF 16508 / 1.654X2.213X0.374 HMA101 R
Lip Seal; 1.654" Shaft Dia; 2.213" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA101 Seal Design Code
制造商部件号
16508 / 1.654X2.213X0.374 HMA101 R
BDI部件号
1243686
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16508-1-654X2-213X0-374-HMA101-R/p/1243686
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311017237
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA101
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMA101
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16508
重量/磅
0.103
详细描述
Lip Seal; 1.654" Shaft Dia; 2.213" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA101 Seal Design Code
安装
2.213英寸 | 56.21毫米
名义宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
实际宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
轴直径
1.654 英寸 | 42.012 毫米