SKF
SKF
16510 / 1.496X2.629X0.963 VACBOOT P
SKF SKF
描述
SKF 16510 / 1.496X2.629X0.963 VACBOOT P
1.496" Shaft Dia; 2.629" Housing Bore; 0.963" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.963" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VACBOOT Seal Design Code
制造商部件号
16510 / 1.496X2.629X0.963 VACBOOT P
BDI部件号
22779611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16510-1-496X2-629X0-963-VACBOOT-P/p/22779611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311481618
重量 / Kilogram
0.147
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_VACBOOT
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VACBOOT
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16510
重量/磅
0.324
详细描述
1.496" Shaft Dia; 2.629" Housing Bore; 0.963" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.963" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VACBOOT Seal Design Code
安装
2.629英寸 | 66.777毫米
实际宽度
0.963 英寸 | 24.46 毫米
轴直径
1.496 英寸 | 37.998 毫米
名义宽度
0.963 英寸 | 24.46 毫米