SKF
SKF
16545 / 1.656X2.623X0.375 CRWA1 P
SKF SKF
描述
SKF 16545 / 1.656X2.623X0.375 CRWA1 P
Lip Seal; 1-21/32" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
制造商部件号
16545 / 1.656X2.623X0.375 CRWA1 P
BDI部件号
1243697
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16545-1-656X2-623X0-375-CRWA1-P/p/1243697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311017411
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16545
重量/磅
0.097
详细描述
Lip Seal; 1-21/32" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
轴直径
1.656 英寸 | 42.062 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.623英寸 | 66.624毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米