JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
16577 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 16577 H1L5
12-1/2" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP-W Seal Design Code
制造商部件号
16577 H1L5
BDI部件号
18222281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16577-H1L5/p/18222281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834078018
重量 / Kilogram
1.17
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP-W
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP-W
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16577 H1L5
重量/磅
2.591
详细描述
12-1/2" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP-W Seal Design Code
安装
14.5英寸 | 368.3毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米


