https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-D8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoa055OHhNRGN4TVRNd05qZ3lPVGcxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwUTRYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRkZmYzYzMwNWIzYjAyNTg0Mjk3NDM3NzcxZmFkNjYyMWM3NWQzZjE5ZDQ3MjYyMGM0MmU5NjcwMjUwOTc1N2M
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-D8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoa055OHhNRGN4TVRNd05qZ3lPVGcxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwUTRYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRkZmYzYzMwNWIzYjAyNTg0Mjk3NDM3NzcxZmFkNjYyMWM3NWQzZjE5ZDQ3MjYyMGM0MmU5NjcwMjUwOTc1N2M
SKF
SKF
16578 / 1.688X2.551X0.595 D8 RRT
SKF SKF
描述
SKF 16578 / 1.688X2.551X0.595 D8 RRT
1-11/16" Shaft Dia; 2.551" Housing Bore; 0.595" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.595" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D8 Seal Design Code
制造商部件号
16578 / 1.688X2.551X0.595 D8 RRT
BDI部件号
1243704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16578-1-688X2-551X0-595-D8-RRT/p/1243704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311886369
重量 / Kilogram
0.144
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
D8
其它特点
Without Inner Case | 2 Springs | PTFE Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16578
重量/磅
0.25
详细描述
1-11/16" Shaft Dia; 2.551" Housing Bore; 0.595" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.595" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D8 Seal Design Code
实际宽度
0.595 英寸 | 15.113 毫米
名义宽度
0.595 英寸 | 15.113 毫米
轴直径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
安装
2.551英寸 | 64.795毫米