16585 H1L5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-ST-LUP-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxTXk4NU5qTXdNVFF3TkRZMU1UZ3lMbXB3Wnd8NmQ0YTE0ZjM1NDkwOTFhMTNjMmY0NWVkNDQ4MDljZjViZGYyNDM0Yzc3M2VkOWUyN2QxM2IwYjFkNTg3NDZmNQ
18221750 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

16585 H1L5

描述

JOHNS MANVILLE 16585 H1L5

22-1/2" Shaft Dia; 24-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LUP Seal Design Code

制造商部件号

16585 H1L5

BDI部件号
18221750

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834078094
重量 / Kilogram
2.13
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_ST-LUP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
ST-LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16585 H1L5
重量/磅
4.7118
详细描述
22-1/2" Shaft Dia; 24-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; ST-LUP Seal Design Code
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
22.5 英寸 | 571.5 毫米
安装
24.5英寸 | 622.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新