16599 / 1.673X2.162X0.290 HMA9 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA9-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoa09DOHhNREUxTURZNU9Ea3dPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVGxmTTE5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0NTI2MjAxYmY3OTlhNzViOWQ2MmI5ZGU0ZjI4NzUyYmNkMmQzM2ZjNTUyNjQzYTA2MjU0MDUxMmJmZTdhNDQ2
1243707 油封 

SKF SKF

16599 / 1.673X2.162X0.290 HMA9 R

描述

SKF 16599 / 1.673X2.162X0.290 HMA9 R

Lip Seal; 1-43/64" Shaft Dia; 2.162" Housing Bore; 0.285" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA9 Seal Design Code

制造商部件号

16599 / 1.673X2.162X0.290 HMA9 R

BDI部件号
1243707

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311017480
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA9
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA9
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16599
重量/磅
0.079
详细描述
Lip Seal; 1-43/64" Shaft Dia; 2.162" Housing Bore; 0.285" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.29" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA9 Seal Design Code
安装
2.162英寸 | 54.915毫米
轴直径
1.673 英寸 | 42.494 毫米
实际宽度
0.29 英寸 | 7.366 毫米
名义宽度
0.285 英寸 | 7.239 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新