DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
165X190X13VTBR-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 165X190X13VTBR-BX
165MM Shaft Dia; 190MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TB Seal Design Code
制造商部件号
165X190X13VTBR-BX
BDI部件号
899648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/165X190X13VTBR-BX/p/899648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886000853
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB
其它特点
Without Inner Case | Low Pressure | Right Hand Helix
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
165X190X13VTBR
详细描述
165MM Shaft Dia; 190MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TB Seal Design Code
安装
7.48英寸 | 190毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
6.496 英寸 | 165 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米