SKF
SKF
16626 / 1.652X2.52X0.39 HMSHA4 R
SKF SKF
描述
SKF 16626 / 1.652X2.52X0.39 HMSHA4 R
Lip Seal; 1.652" Shaft Dia; 2.52" Housing Bore; 0.39" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.39" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA4 Seal Design Code
制造商部件号
16626 / 1.652X2.52X0.39 HMSHA4 R
BDI部件号
1243744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16626-1-652X2-52X0-39-HMSHA4-R/p/1243744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311282765
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSHA4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSHA4
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16626
重量/磅
0.069
详细描述
Lip Seal; 1.652" Shaft Dia; 2.52" Housing Bore; 0.39" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.39" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA4 Seal Design Code
安装
2.52英寸 | 64.008毫米
名义宽度
0.39 英寸 | 9.906 毫米
实际宽度
0.39 英寸 | 9.906 毫米
轴直径
1.652 英寸 | 41.961 毫米