https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA5-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmcyTnk4eE1EYzJPREF4TWpBNE16SXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUVmZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ2Yjk1ZDZkZmEzNjM2ODBkMDc2MWZlZGI5OTc3MTkyY2I0MjAyNTYwMTEwZmRhZTBhYTkzZDJmYjFlZDI2ZDY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA5-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmcyTnk4eE1EYzJPREF4TWpBNE16SXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUVmZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ2Yjk1ZDZkZmEzNjM2ODBkMDc2MWZlZGI5OTc3MTkyY2I0MjAyNTYwMTEwZmRhZTBhYTkzZDJmYjFlZDI2ZDY
SKF
SKF
16659 / 1.688X2.328X0.531 HMA5 R
SKF SKF
描述
SKF 16659 / 1.688X2.328X0.531 HMA5 R
Lip Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2-21/64" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA5 Seal Design Code
制造商部件号
16659 / 1.688X2.328X0.531 HMA5 R
BDI部件号
1243759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16659-1-688X2-328X0-531-HMA5-R/p/1243759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311017527
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMA5
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16659
重量/磅
0.094
详细描述
Lip Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2-21/64" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA5 Seal Design Code
安装
2.328英寸 | 59.131毫米
轴直径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
实际宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
名义宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米