167212KBJY-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-286-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoak9DOHhNRGN4TVRNeE5UWTNOekl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOHlPRFpmTWw5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhY2JlODM4M2U4YzMxMDI1ZDEzNGNlNDg2Nzc3NmEwMDkwOTg1ODQwYTYyOTEwZDFiY2IxOWI3MzQ2ZjIxM2Y5
902589 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

167212KBJY-H-BX

描述

DICHTOMATIK 167212KBJY-H-BX

1.673" Shaft Dia; 2.162" Housing Bore; 0.285" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.285" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; KBJ-H Seal Design Code

制造商部件号

167212KBJY-H-BX

BDI部件号
902589

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886040465
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_286
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
KBJ-H
其它特点
Special Flanged Indented Case
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
167212KBJY-H
详细描述
1.673" Shaft Dia; 2.162" Housing Bore; 0.285" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.285" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; KBJ-H Seal Design Code
名义宽度
0.285 英寸 | 7.239 毫米
实际宽度
0.285 英寸 | 7.239 毫米
安装
2.162英寸 | 54.915毫米
轴直径
1.673 英寸 | 42.494 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新