16820 / 1.688X2.688X0.25 X9 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X9-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJoa1l5OHhNRGN4TVRNMU1qQXhOamt5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZzVYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZGQyMzY1ZmIwNzIyMWU3ODY5ZDc1NWJhYmZjMzUxZmY2ZTA4NWZjZjZiOTNjMjFhYTdkZGVmZjY0NGUwNWM3
1243830 油封 

SKF SKF

16820 / 1.688X2.688X0.25 X9 R

描述

SKF 16820 / 1.688X2.688X0.25 X9 R

Lip Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2-11/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X9 Seal Design Code

制造商部件号

16820 / 1.688X2.688X0.25 X9 R

BDI部件号
1243830

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311017718
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X9
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
X9
其它特点
External Lip | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16820
重量/磅
0.106
详细描述
Lip Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2-11/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X9 Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
安装
2.688英寸 | 68.275毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新