16896 H5L16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-P-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmd6Wmk4NU5qTXdNVFF4TkRFMU5EVTBMbXB3Wnd8NzNhYjc3ZmI1NjBlZGZkYzczODk1OTdiOTY1NDNlZWQ1MzNjNDM3ZTUzNGU2YWUzM2FhNGZiODM1MjEzZTljYg
18227452 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

16896 H5L16

描述

JOHNS MANVILLE 16896 H5L16

3-1/2" Shaft Dia; 4.345" Housing Bore; 0.595" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.595" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; P Seal Design Code

制造商部件号

16896 H5L16

BDI部件号
18227452

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834080721
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_P
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16896 H5L16
重量/磅
0.2958
详细描述
3-1/2" Shaft Dia; 4.345" Housing Bore; 0.595" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.595" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; P Seal Design Code
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
名义宽度
0.595 英寸 | 15.113 毫米
实际宽度
0.595 英寸 | 15.113 毫米
安装
4.345英寸 | 110.363毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新