SKF
SKF
16904 / 1.688X2.76X0.974 HDDF1 R
SKF SKF
描述
SKF 16904 / 1.688X2.76X0.974 HDDF1 R
1-11/16" Shaft Dia; 2.76" Housing Bore; 0.974" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.974" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code
制造商部件号
16904 / 1.688X2.76X0.974 HDDF1 R
BDI部件号
1243853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16904-1-688X2-76X0-974-HDDF1-R/p/1243853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311086547
重量 / Kilogram
0.164
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDDF1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDDF1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16904
重量/磅
0.361
详细描述
1-11/16" Shaft Dia; 2.76" Housing Bore; 0.974" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.974" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code
名义宽度
0.974 英寸 | 24.74 毫米
实际宽度
0.974 英寸 | 24.74 毫米
安装
2.76英寸 | 70.104毫米
轴直径
1.688 英寸 | 42.875 毫米