JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
1692 9450
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 1692 9450
16.92" Shaft Dia; 18.92" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
制造商部件号
1692 9450
BDI部件号
18227457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1692-9450/p/18227457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834381323
重量 / Kilogram
1.88
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1692 9450
详细描述
16.92" Shaft Dia; 18.92" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
16.92 英寸 | 429.768 毫米
安装
18.92英寸 | 480.568毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米