https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-S19-F-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmd5Tnk4eE1ERTFNRFk1TVRFeE1EazBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMU5MUmw5VE1Ua3RSbDh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTAyNzIzMjdhZjk5OTIwMTk5NWIwOTI3MWNlN2Q1MTlmMWRjODIwNTc5NWViYjkyYzRkNDk4N2YzMmJjZjAzNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-S19-F-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmd5Tnk4eE1ERTFNRFk1TVRFeE1EazBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMU5MUmw5VE1Ua3RSbDh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTAyNzIzMjdhZjk5OTIwMTk5NWIwOTI3MWNlN2Q1MTlmMWRjODIwNTc5NWViYjkyYzRkNDk4N2YzMmJjZjAzNQ
SKF
SKF
16S19-F Special 45X65X9 ECONFLON
SKF SKF
描述
SKF 16S19-F Special 45X65X9 ECONFLON
Oil Seal; 45MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Ecoflon Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S19-F Seal Design Code
制造商部件号
16S19-F Special 45X65X9 ECONFLON
BDI部件号
1477878
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/16S19-F-Special-45X65X9-ECONFLON/p/1477878
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
通用设计规范
SKF_S19-F
凸缘材料
Ecoflon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
S19-F
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 45MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Ecoflon Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S19-F Seal Design Code
安装
2.559英寸 | 65毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
轴直径
1.772 英寸 | 45 毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 9 毫米