16X24X7 CRS11 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRS11-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJobE1pODVOek00TlRrMU16TTJNakl5TG1wd1p3fGI0NTI0YmM2OGMxNzFlZGJjMTJjMWExYjliNWEyN2FkOWRlYzU4MjY2YTM0M2E3MmUxYzRlMTM2NDY2NDE4NTE
1294542 油封 

SKF SKF

16X24X7 CRS11 R

描述

SKF 16X24X7 CRS11 R

16MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS11 Seal Design Code

制造商部件号

16X24X7 CRS11 R

BDI部件号
1294542

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572057049
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRS11
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRS11
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
16X24X7 CRS11 R
重量/磅
0.019
详细描述
16MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS11 Seal Design Code
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
0.945英寸 | 24毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新